Élletörő maró 45 fok

Cikkszám: 215700 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

γ szög (fok) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló váltólapka AP.. 1604..
γ szög 45 fok
Szárkivitel furattal
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Effektív élek száma Zeff 3
Váltólapkák száma 6
Teljes hossz Lges 50 mm
Legkisebb ⌀ D 35 mm
Legnagyobb ⌀ D1 77,8 mm
Elérhető leélezési szélesség b 21,4 mm
Elérhető leélezési hossz l 30 mm
Elérhető leélezési magasság h 21,4 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Fogankénti előtolás hmax-nál 0,14 mm
Váltólapka csavar készlet 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215700 45
EAN / GTIN 4045197410528
Gyártó száma 215700 45

Leírás

Figyelem:

  • Élletöréshez ajánlott váltólapkák: 215720; 215724; 215728; 215744; 215758 sz.
  • Más váltólapkák használata esetén csökkenhet az élettartam ill. romolhat a felületminőség.
  • A 211750 sz. 5,0 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.