Élletörő maró furattal, AP.. váltólapkákhoz, γ szög: 15fok

Cikkszám: 215700 15
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

γ szög (fok) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló váltólapka AP.. 1604..
γ szög 15 fok
Szárkivitel furattal
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Effektív élek száma Zeff 3
Váltólapkák száma 6
Teljes hossz Lges 50 mm
Legkisebb ⌀ D 35,4 mm
Legnagyobb ⌀ D1 94 mm
Elérhető leélezési szélesség b 29,5 mm
Elérhető leélezési hossz l 30 mm
Elérhető leélezési magasság h 8 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Fogankénti előtolás hmax-nál 0,4 mm
Váltólapka csavar készlet 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215700 15
EAN / GTIN 4045197410504
Gyártó száma 215700 15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Figyelem:

  • Élletöréshez ajánlott váltólapkák: 215720; 215724; 215728; 215744; 215758 sz.
  • Más váltólapkák használata esetén csökkenhet az élettartam ill. romolhat a felületminőség.
  • A 211750 sz. 5,0 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.