APMT 060202 ER, HB7520, Típus: UNI

Cikkszám: 215680 UNI
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,99 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 093 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APMT 060202 ER
Típus UNI
Sarokrádiusz 0,2 mm
Típus HB7520
Szerszámanyag HM
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215680 UNI
EAN / GTIN 4045197601520
Gyártó száma 215680 UNI
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
330
Acél < 750 N/mm²
P
290
Acél < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz