GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC 32/5 mm

Cikkszám: 215560 32/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Softcut®
    Vágóél ⌀ DC 32 mm
    Vágóélek száma Z 5
    Szárkivitel Weldon szár
    Beállítási szög κ 90 fok
    Marási felhasználási Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia MTC
    Szerszámcsere PowerCard
    Kinyúlási hossz L1 50 mm
    Teljes hossz Lges 110 mm
    Szár ⌀ Ds h6 32 mm
    ⌀ D3 29 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 61 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
    Interpolációs marás ap 1,9 mm
    Ferde bemarási szög αmax 0,65 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 26,5 mm
    Hozzávaló váltólapka AP.. 1335..
    Váltólapka csavar készlet 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 215560 32/5
    EAN / GTIN 4045197408969
    Gyártó száma 215560 32/5

    Leírás

    Kivitel:

    Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

    Felhasználás:

    Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

    Alkatrész:

    Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

    Figyelem:

    2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.
    A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz