APMT 133512 ER, HB7630, Típus: INOX

Cikkszám: 215362 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,82 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,35 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
879 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APMT 133512 ER
Típus INOX
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7630
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215362 INOX
EAN / GTIN 4045197601315
Gyártó száma 215362 INOX

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz