APET 133504 FR Gyémántbevonatú, HB7810, Típus: ALU

Cikkszám: 215308 ALU
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APET 133504 FR
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus HB7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215308 ALU
EAN / GTIN 4045197601155
Gyártó száma 215308 ALU
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
600
Alu > 10% Si
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz