Elektronikus készlet

Cikkszám: 2152N/3
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
Termék fajtája Fáziskereső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2152N/3
EAN / GTIN 4000896204151
Gyártó száma 2152N/3
L-szám L60140 4964

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Elektronikus alkatrészek hibaelhárítása
  • Tesztberendezések autóipari elektromos és elektronikai berendezésekhez
  • Elektronikai készlet, 3 részes, tartalma
    2152N ∙ 2152N-01 ∙ 02
  • 3 – 48 V.
  • FESZÜLTSÉGJELZŐ: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V.
  • Polaritás jelző: LED plusz vagy mínusz,
    AC feszültség egyidejűleg világító LED
  • Mérőszonda, Karosszéria szintező csúszó mechanizmussal,
  • Ezenkívül: Krokodilcsipesz és tesztszonda a rögzítéshez
  • Kábelhossz: 1300 mm
  • Eszközök száma: 3

Tartalom:

  • 2152N
  • 2152N-01
  • 2152N-02

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz