Krokodilcsipesz

Cikkszám: 2152N-01
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
    Termék fajtája Fáziskereső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2152N-01
    EAN / GTIN 4000896204199
    Gyártó száma 2152N-01
    L-szám L60140 4980

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Elektronikus alkatrészek hibaelhárítása
    • Tesztberendezések autóipari elektromos és elektronikai berendezésekhez
    Krokodilcsipesz HAZET 2152N/3 elektronikai készlethez
    • 3 – 48 V.
    • FESZÜLTSÉGJELZŐ: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V.
    • Polaritás jelző: LED plusz vagy mínusz,
      AC feszültség egyidejűleg világító LED
    • Mérőszonda, Karosszéria szintező csúszó mechanizmussal,
    • Ezenkívül: Krokodilcsipesz és tesztszonda a rögzítéshez
    • Kábelhossz: 1300 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz