{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 58 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,2 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 23,95 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215155 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197349217 | |
Gyártó száma | 215155 32/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC rövid 32/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
270,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
318,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
242,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
365,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | 41 mm | 50 mm | 30 mm |
Teljes hossz Lges | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | LO.U0904.. |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |