LOMU 130708 TR-M ST900

Cikkszám: 215133 ST900
Kedvezmény
28,27 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,96 € 28,27 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,30 € 23,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 797 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód LOMU 130708 TR-M
    Típus ST900
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HB9520
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz 0,2 mm
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 215133 ST900
    EAN / GTIN 4045197866851
    Gyártó száma 215133 ST900

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    190
    Acél < 750 N/mm²
    P
    150
    Acél < 900 N/mm²
    P
    125
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    95
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 10 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz