SOMT 09T304 TR ST900

Cikkszám: 215068 ST900
Kedvezmény
17,99 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,22 € 17,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,35 € 14,99 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
9 118 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT 09T304 TR
Típus ST900
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7525
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,14 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,97 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215068 ST900
EAN / GTIN 4045197454997
Gyártó száma 215068 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil váltólapkák a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű struktúra következtében nagyon szívós és kopásálló.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.