{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT 09T304 | |
Váltólapka csavar készlet | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215055 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197750334 | |
Gyártó száma | 215055 80/6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sík- / sarokmaró 90° 80/6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
401,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
627,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
578,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Hozzávaló váltólapka | SOMT 09T304 | SO.. 1205.. | SOMT 09T304 |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Váltólapka csavar készlet | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |