{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT 09T304 | |
Váltólapka csavar készlet | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215055 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197750341 | |
Gyártó száma | 215055 100/8 |