SOMT 09T304 FR ALU

Cikkszám: 215065 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,22 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,01 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
5 339 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT 09T304 FR
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HU7710
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,13 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,97 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215065 ALU
EAN / GTIN 4045197302922
Gyártó száma 215065 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
780
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
610
CuZn
N
480
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil váltólapkák a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű struktúra következtében nagyon szívós és kopásálló.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban