SOMT 083604 PDER ST500

Cikkszám: 214916 ST500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,63 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,19 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
501 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SOMT 083604 PDER
    Típus ST500
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség CU7530
    Szerszámanyag Cermet
    Előtolás fz / fog 0,12 mm
    Cserék / élek száma 4
    Lapkavastagság E 3,6 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 214916 ST500
    EAN / GTIN 4045197706614
    Gyártó száma 214916 ST500

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    270
    Acél < 750 N/mm²
    P
    220
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Megerősített lapkavastagság pontosan megformált mélyedés geometriát tesz lehetővé a pozitív vágási tulajdonságok érdekében, és minimalizálja a törésveszélyt.

    Szerszámanyag:

    Cermet.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz