{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SO.. 0836.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 214908 50/6 | |
EAN / GTIN | 4045197674661 | |
Gyártó száma | 214908 50/6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Softcut® HSI sűrű osztás, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 50/6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
554,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
456,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
356,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
357,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
557,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
537,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | Sarokmarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.. 130708 | LO.U0904.. |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |