{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SO.. 0836.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 214908 40/5 | |
EAN / GTIN | 4045197674654 | |
Gyártó száma | 214908 40/5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |