SOMT 120504 PDER INOX

Cikkszám: 214877 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,76 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,80 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
432 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT 120504 PDER
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB8630
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,17 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 5,56 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214877 INOX
EAN / GTIN 4045197747921
Gyártó száma 214877 INOX

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.