SOMT 120508 PDER INOX

Cikkszám: 214875 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,18 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,15 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 131 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SOMT 120508 PDER
    Típus INOX
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HB7630
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,17 mm
    Cserék / élek száma 4
    Lapkavastagság E 5,56 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 214875 INOX
    EAN / GTIN 4045197550668
    Gyártó száma 214875 INOX

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz