Síkmaró 45° 100/14 mm

Cikkszám: 214400 100/14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 14
  • Beállítási szög κ: 45
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 100 mm
    Vágóélek száma Z 14
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 45 fok
    Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    ⌀ D3 108 mm
    Maximális külső ⌀ Dmax 108,2 mm
    Teljes hossz Lges 50 mm
    Felfogó furat ⌀ 32 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 208 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 214 mm
    Interpolációs marás ap 1,5 mm
    Ferde bemarási szög αmax 0,29 mm
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 97,5 mm
    Hozzávaló váltólapka SD.. 0903
    Váltólapka csavar készlet 219809 (8IP; 1,5 Nm)
    Termék fajtája Síkmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 214400 100/14
    EAN / GTIN 4045197131843
    Gyártó száma 214400 100/14

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív él az alacsony teljesítményfelvétel érdekében.

    Előny:

    Maximális termelékenység az alábbiak miatt:
    • Maximális forgácsolási sebesség.
    • Maximális előtolások.
    • Rövid megmunkálási idők.

    Figyelem:

    A 211750 sz. 1,5 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz