Síkmaró 45° 16/2 mm

Cikkszám: 214395 16/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 45
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Weldon szár
Beállítási szög κ 45 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális külső ⌀ Dmax 24,2 mm
Kinyúlási hossz L1 40 mm
Teljes hossz Lges 90 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Hozzávaló váltólapka SD.. 0903
⌀ D3 24 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 40 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 46 mm
Interpolációs marás ap 1,5 mm
Ferde bemarási szög αmax 2,12 mm
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 13,5 mm
Váltólapka csavar készlet 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214395 16/2
EAN / GTIN 4045197221605
Gyártó száma 214395 16/2

Leírás

Kivitel:

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív él az alacsony teljesítményfelvétel érdekében.

Előny:

Maximális termelékenység az alábbiak miatt:
  • Maximális forgácsolási sebesség.
  • Maximális előtolások.
  • Rövid megmunkálási idők.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,5 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.