{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 63 mm | |
Teljes hossz Lges | 48 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norm | Gyári szabvány | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 214202 50/4 | |
EAN / GTIN | 4067263001898 | |
Gyártó száma | 214202 50/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Síkmaró 45° 50/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
207,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
362,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz Lges | 48 | 48 |
Maximális külső ⌀ Dmax | 63 | 63 |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 50 | 50 |
Beállítási szög κ | 45 | 45 |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró |