SEKR 1203 AFFN Gyémántbevonatú ALU

Cikkszám: 213961 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SEKR 1203 AFFN
    Típus ALU
    Minőség HB7810
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,24 mm
    Cserék / élek száma 4
    Lapkavastagság E 3,18 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 213961 ALU
    EAN / GTIN 4045197555717
    Gyártó száma 213961 ALU

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    725
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    650
    Alu > 10% Si
    N
    480
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz