SEMT 1305 AGSR ST1400

Cikkszám: 213577 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,64 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,54 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
593 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEMT 1305 AGSR
Típus ST1400
Minőség HB7510
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,22 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 5,56 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213577 ST1400
EAN / GTIN 4045197941039
Gyártó száma 213577 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
130
Acél < 1400 N/mm²
P
120
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz