OFMT 050405 Gyémántbevonatú ALU

Cikkszám: 213361 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód OFMT 050405
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,5 mm
Minőség HB7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,18 mm
Cserék / élek száma 8
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213361 ALU
EAN / GTIN 4045197555700
Gyártó száma 213361 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1350
Alu (rövid forgácsú)
N
1350
Alu > 10% Si
N
950
Grafit, GFK, CFK
N
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil váltólapka a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű anyagok nagy szívósságot és kopásállóságot biztosítanak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz