OFMT 050405 TN ALU

Cikkszám: 213358 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,22 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,01 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 450 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód OFMT 050405 TN
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,5 mm
Minőség HU7815
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,18 mm
Cserék / élek száma 8
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213358 ALU
EAN / GTIN 4045197707468
Gyártó száma 213358 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1350
Alu (rövid forgácsú)
N
1150
Alu > 10% Si
N
700
CuZn
N
690
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil váltólapka a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű anyagok nagy szívósságot és kopásállóságot biztosítanak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban