Hi5 nagy előtolású maró 40/4 mm

Cikkszám: 213205 40/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Hi5
Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel menettel
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 25,6 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,4 mm
Teljes hossz Lges 43 mm
Felfogó menet M M16
Hozzávaló váltólapka POMX 0704..
Váltólapka csavar készlet 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213205 40/4
EAN / GTIN 4045197783530
Gyártó száma 213205 40/4

Leírás

Kivitel:

Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen fogosztásnak köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 10IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz