{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | ANGX 10T308ZEER | |
Típus | INOX | |
Minőség | HB9740 | |
Szerszámanyag | HM | |
Ajánlott fogásmélység ap max | 0,8 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1 mm | |
Programozási rádiusz ha ap max | 1,6 mm | |
Előtolás fz / fog | 0,8 mm | |
Lapvastagság S | 3.97 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 213070 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406355470 | |
Gyártó száma | 213070 INOX |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ANGX 10T308ZEER, HB9740, Típus: INOX
érdeklődés szerint
Raktáron
2 140 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 823 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
18,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 093 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 598 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
27,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
22,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 6 | 6 | 6 |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Váltólapka ISO kód | ANGX 10T308ZEER | XNEX 080608 | XNEX 040308 | XNEX 080608 |
Minőség | HB9740 | HBM130 | HB7635 | HB7635 |
Típus | INOX | INOX | INOX | INOX |
Előtolás fz / fog | 0,8 mm | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,13 mm |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz |