XNEX 080608, HBM130, Típus: INOX

Cikkszám: 215108 INOX
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,16 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,80 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
5 321 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XNEX 080608
Típus INOX
Típus HBM130
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 4 mm
Előtolás fz / fog 0,12 mm
Cserék / élek száma 6
Sarokrádiusz 0,8 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215108 INOX
EAN / GTIN 4062406103095
Gyártó száma 215108 INOX
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalú 2×3 élű keményfém váltólapka sarokmarási műveletekhez.
A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 3mm.