XDLW 120408 ER HART

Cikkszám: 212977 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,87 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,39 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 580 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód XDLW 120408 ER
    Típus HART
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HB7720
    Szerszámanyag HM
    Programozási rádiusz ha ap max 2,6 mm
    Maximális fogásmélység ap max 1,8 mm
    Előtolás fz / fog 0,57 mm
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212977 HART
    EAN / GTIN 4045197581808
    Gyártó száma 212977 HART

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 50 HRC
    H
    100
    Acél < 55 HRC
    H
    80
    Acél < 60 HRC
    H
    50
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz