XDLT 120408 ER HART

Cikkszám: 212974 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,87 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,39 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 622 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDLT 120408 ER
Típus HART
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 2,6 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,8 mm
Előtolás fz / fog 0,57 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212974 HART
EAN / GTIN 4045197581785
Gyártó száma 212974 HART

Alkalmazási táblázat

TOOLOX 44
H
140
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban