XDLT 120408 ER ALU

Cikkszám: 212966 ALU
Kedvezmény
19,83 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,16 € 19,83 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,30 € 16,52 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 934 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDLT 120408 ER
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HU7810
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 2,6 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,8 mm
Előtolás fz / fog 1 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212966 ALU
EAN / GTIN 4045197581723
Gyártó száma 212966 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1200
Alu (rövid forgácsú)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1100
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz