XDPW 09T308 SR ST1400

Cikkszám: 212949 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,58 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,99 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
476 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDPW 070308 SR
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7525
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,99 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,15 mm
Előtolás fz / fog 0,79 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212949 ST1400
EAN / GTIN 4045197812612
Gyártó száma 212949 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
160
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz