Van alternatíva erre a termékre

XDLT 070308 TN INOX

Cikkszám: 212937 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,88 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 378 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDLT 070308 TN
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7535
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,58 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,85 mm
Előtolás fz / fog 0,72 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212937 INOX
EAN / GTIN 4045197362339
Gyártó száma 212937 INOX

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max