Feedking nagy előtolású maró, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 20/2mm

Cikkszám: 212905 20/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Plunging
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FeedKing
Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Plunging
Élek felosztása egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
⌀ D3 7 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,85 mm
Teljes hossz Lges 30 mm
Felfogó menet M M10
Interpolációs marás ⌀ Dmin 27 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
Interpolációs marás ap 0,85 mm
Ferde bemarási szög αmax 2,86 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 6 mm
Hozzávaló váltólapka XD.. 070308
Váltólapka csavar készlet 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212905 20/2
EAN / GTIN 4045197320858
Gyártó száma 212905 20/2

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az önstabilizáló váltólapka fészek következtében. Optimalizált geometria a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal csekélyebb a főorsó terhelése.

Előny:

Különösen gazdaságos a rendkívül stabil 4 élű váltólapkáknak köszönhetően.

Figyelem:

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 9IP méretű pengével használja.