Feedking nagy előtolású maró 35/5L mm

Cikkszám: 212902 35/5L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Üregmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FeedKing
Vágóél ⌀ DC 35 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel Hengeres szár
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Üregmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 22 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,85 mm
Kinyúlási hossz L1 35 mm
Teljes hossz Lges 220 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 57 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 68 mm
Interpolációs marás ap 0,85 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,82 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 21 mm
Hozzávaló váltólapka XD.. 070308
Váltólapka csavar készlet 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Beállítási szög κ 10 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212902 35/5L
EAN / GTIN 4045197815606
Gyártó száma 212902 35/5L

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az önstabilizáló váltólapka fészek következtében. Optimalizált geometria a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal csekélyebb a főorsó terhelése.

Előny:

Különösen gazdaságos a rendkívül stabil 4 élű váltólapkáknak köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 9IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz