Feedking nagy előtolású maró 25/3 mm

Cikkszám: 212900 25/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde anyagba merülés; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FeedKing
Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel Weldon szár
Marási felhasználási horonymarás; Ferde anyagba merülés; Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 12 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,85 mm
Kinyúlási hossz L1 39 mm
Teljes hossz Lges 95 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 37 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Interpolációs marás ap 0,85 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,56 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 11 mm
Hozzávaló váltólapka XD.. 070308
Váltólapka csavar készlet 219810 (9IP, 2,2 Nm)
Beállítási szög κ 10 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212900 25/3
EAN / GTIN 4045197320841
Gyártó száma 212900 25/3

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az önstabilizáló váltólapka fészek következtében. Optimalizált geometria a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal csekélyebb a főorsó terhelése.

Előny:

Különösen gazdaságos a rendkívül stabil 4 élű váltólapkáknak köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 9IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Feedking nagy előtolású maró  25/3 mm

Feedking nagy előtolású maró 25/3 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
312,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
256,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Marási felhasználási horonymarás ;Ferde anyagba merülés ;Ferde bemarás horonymarás ;Ferde bemarás
Teljes hossz Lges 95 115
belső hűtés igen igen
Szárkivitel Weldon szár Weldon szár
Vágóél ⌀ DC 25 25
Ferde bemarási szög αmax 1,56 3,22
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 11 12,45

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz