Marólapka ⌀ 8 mm TI

Cikkszám: 212630 TI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    43,94 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    36,62 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
307 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HB7935
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,15 mm
    Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,15 mm
    Előtolás fz titánban < 850 N/mm2 0,15 mm
    Cserék / élek száma 1
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212630 TI
    EAN / GTIN 4045197712134
    Gyártó száma 212630 TI

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.
    • Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: ±0,015 mm.

    Felhasználás:

    Teljes rádiuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz