{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Másolómarás | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 34 mm | |
Hossz ⌀ d1 | 115 mm | |
Teljes hossz Lges | 191 mm | |
⌀ d1 | 17 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Váltólapka csavar | 219874 (20IP; 5,0 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212606 20 | |
EAN / GTIN | 4045197712769 | |
Gyártó száma | 212606 20 |