{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Száralak | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Másolómarás | |
Belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 28 mm | |
Hossz ⌀ d1 | 100 mm | |
Teljes hossz Lges | 166 mm | |
⌀ d1 | 14 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Váltólapka csavar | 219873 (15IP; 3,0 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám |
212606 16
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4045197712752
Másolás |
|
Gyártó száma |
212606 16
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |