Másolómaró Rövid 8 mm

Cikkszám: 212601 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Másolómarás
  • belső hűtés: nem
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Hengeres szár
Marási felhasználási Másolómarás
belső hűtés nem
Szerszámcsere PowerCard
Kinyúlási hossz L1 32 mm
Teljes hossz Lges 92 mm
⌀ d1 7,2 mm
Szár ⌀ Ds h6 12 mm
Váltólapka csavar 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212601 8
EAN / GTIN 4045197712615
Gyártó száma 212601 8

Leírás

Kivitel:

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében.
Biztosított a maximális cserepontosság: ± 0,015 mm.
Belső hűtés nélkül.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.
Acél – a süllyeszték- és formagyártás területén való általános felhasználáshoz.

Figyelem:

A fordulatszámot a Dw működő ⌀-nek megfelelően számítsa ki.
A 211750 sz. 0,9 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz