{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Másolómarás | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 160 mm | |
⌀ d1 | 10,4 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Váltólapka csavar | 219872 (10IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212592 12 | |
EAN / GTIN | 4045197761460 | |
Gyártó száma | 212592 12 |