{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | ST1400 | |
Minőség | HB7530 | |
Szerszámanyag | HM | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,6 mm | |
Programozási rádiusz ha ap max | 1,4 mm | |
Előtolás fz rövid forgácsú aluban | 0,5 mm | |
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,6 mm | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 212752 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197761873 | |
Gyártó száma | 212752 ST1400 |