VHM másolómaró hosszú 16 mm

Cikkszám: 212590 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Másolómarás
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Hengeres szár
Marási felhasználási Másolómarás
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Kinyúlási hossz L1 40 mm
Teljes hossz Lges 140 mm
⌀ d1 14 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Váltólapka csavar 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212590 16
EAN / GTIN 4045197761378
Gyártó száma 212590 16

Leírás

Kivitel:

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében.
Biztosított a maximális cserepontosság: ± 0,015 mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.
Tömör keményfém – nagy megmunkálási mélységekhez és a vibráció csökkentéséhez.

Figyelem:

A fordulatszámot a Dw működő ⌀-nek megfelelően számítsa ki.
A 211750 sz. 3,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.