Marólapka ⌀ 16 mm ALU

Cikkszám: 212727 ALU
Kedvezmény
56,33 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    29,88 € 56,33 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    24,90 € 46,94 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
395 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus ALU
Minőség HU7810
Szerszámanyag HM
Sarokrádiusz R 3 mm
Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,3 mm
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,3 mm
Cserék / élek száma 1
Sarokrádiusz 3 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212727 ALU
EAN / GTIN 4045197761651
Gyártó száma 212727 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1400
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.
  • Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: ±0,015 mm.

Felhasználás:

Tóruszlapkák sarokrádiusszal. A forgácsoló erő és a vibráció csökkentéséhez.