Simító maró 42/5 mm

Cikkszám: 212538 42/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 42 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Maximális fogásmélység ap max 3 mm
Teljes hossz Lges 42 mm
Felfogó menet M M16
Hozzávaló váltólapka CPHX 09T3..
Váltólapka csavar készlet 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212538 42/5
EAN / GTIN 4062406098797
Gyártó száma 212538 42/5

Leírás

Kivitel:

Precíziós simító maró különösen hatékony elősimító és simító megmunkáláshoz. A módosított Wiper geometriának köszönhetően csiszolási kivitelű felületminőségekhez alkalmas. Extrém mértékű időmegtakarítás a nagy sorugrásnak és a nagy fogankénti előtolásnak köszönhetően.

Felhasználás:

Jellemző szerszám a süllyeszték- és formagyártás területén.

Figyelem:

GARANT TQ nyomaték csavarhúzó 211750 sz. 3,8 méret a 674252 sz. 15IP méretű pengével.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban