Simító maró 16/3 mm

Cikkszám: 212534 16/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 16 mm
    Vágóélek száma Z 3
    Szárkivitel menettel
    Marási felhasználási Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Forgácsolási stratégia HPC
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 13 mm
    Maximális fogásmélység ap max 2,5 mm
    Teljes hossz Lges 23 mm
    Felfogó menet M M8
    Hozzávaló váltólapka CPHX 0602..
    Váltólapka csavar készlet 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212534 16/3
    EAN / GTIN 4062406098193
    Gyártó száma 212534 16/3

    Leírás

    Kivitel:

    Precíziós simító maró különösen hatékony elősimító és simító megmunkáláshoz. A módosított Wiper geometriának köszönhetően csiszolási kivitelű felületminőségekhez alkalmas. Extrém mértékű időmegtakarítás a nagy sorugrásnak és a nagy fogankénti előtolásnak köszönhetően.

    Felhasználás:

    Jellemző szerszám a süllyeszték- és formagyártás területén.

    Figyelem:

    GARANT TQ nyomaték csavarhúzó 211750 sz. 1,0 méret a 674252 sz. 7IP méretű pengével.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz