{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CPHX 060210 ER | |
Típus | HART | |
Minőség | HB7705 | |
Szerszámanyag | HM | |
Wiper hossza axiálisan | 0,5 mm | |
Wiper hossza radiálisan | 0,8 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 1 mm | |
Előtolás f z < 65 HRC acélban | 0,15 mm | |
Lapvastagság S | 2.38 mm | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiC | |
Sarokrádiusz | 1 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 212558 HART | |
EAN / GTIN | 4062406099176 | |
Gyártó száma | 212558 HART |