RDMW 12T3 MOT HART

Cikkszám: 212277 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,57 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,64 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
9 191 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód RDMW 12T3 MOT
    Típus HART
    Minőség HB7605
    Szerszámanyag Keményfém
    Előtolás fz / fog 0,16 mm
    Cserék / élek száma 1
    Bevonat bevonattal
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212277 HART
    EAN / GTIN 4067263499558
    Gyártó száma 212277 HART

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    140
    Acél < 55 HRC
    H
    170
    Acél < 60 HRC
    H
    160
    Acél < 67 HRC
    H
    130
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz