RDHX 0702 MOTN HART

Cikkszám: 212218 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDHX 0702 MOTN
Típus HART
Minőség CBN925
Szerszámanyag CBN
Előtolás fz / fog 0,13 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212218 HART
EAN / GTIN 4062406358617
Gyártó száma 212218 HART

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
350
Acél < 60 HRC
H
300
Acél < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Bevonattal a kopás látható felismeréséhez.
Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

0,9 Nm meghúzási értékkel szerelje fel.
Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.